Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2160 PZ 0, Gedore 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 0, 140 mm 6683970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217688
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683970
EAN/GTIN:
     4010886803257
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2160 PZ 0, 3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PZ 0, 140 mm 6683970 Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl vergütet, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
29 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Antriebsgröße Kreuzschlitz PZ:
0
Antriebssechskant:
Nein
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN ISO 8764-1 PZ
Farbcodierung:
Ja
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M1,6-M2
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Griff vorhanden:
Ja
Griffausführung:
3K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
Molybdän-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,038 kg
Norm:
DIN ISO 8764
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Schlagkappe:
Nein
Stückgeprüft:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 5,43*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,54*
1
€ 5,90*
ab € 3,73*
€ 5,76*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.