Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Gedore 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0
Artikel-Nr.:
     5417B-p626681
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683970
EAN/GTIN:
     4010886803257
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
• Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ • Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl, matt verchromt • 3-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Gr. 3 und 4 mit Antriebssechskant an der Klinge
Weitere Informationen:
Länge (L, L1):
145 mm
Gewicht kg:
0,038 kg
Schraubenmaß:
M1,6 - M2
Hersteller:
Gedore
Klingenlänge (L2):
60 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingendurchmesser:
3 mm
Schaftlänge:
60
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, Schraubenzieher, Kreuzkopfschrauben, Pozidrive, Pozidriv, Pozi, Kreuzschlitz-Schrauben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,18*
€ 5,42*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,75*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,79*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.