Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1675785
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D8100
EAN/GTIN:
     4053423230703
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06039D8100, Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40, Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren, Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel., Das2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung, Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk, Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design, LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Doppelschrauberbit, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
2-Gang Getriebe:
nein
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
2.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren:
nein
Anwendung: Schrauben / Bohren:
nein
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bosch Auto-Lock:
nein
Bosch Electronic Cell Protection (ECP):
nein
Bosch Electronic:
nein
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20 + 2
Drehrichtungsanzeige:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Integrierter Akku:
nein
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Ladezustandsanzeige:
nein
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
430 / 1630 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1630 min-1
Lithium-Ionen Technologie:
nein
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
38 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
20 / 38 Nm
Max. Drehmoment:
40 Nm
Max. Schlagzahl:
24450 min-1
Rechts-/Links-Lauf:
nein
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 50,59*
€ 63,52*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 51,22*
€ 64,10*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 66,72*
€ 4,90*
ab € 50,03*
€ 67,57*
4 Tage
18
€ 5,50*
ab € 55,33*
€ 68,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,16*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,75*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 41,54*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 9,38*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.