Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06039D8100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9D8 100
EAN/GTIN:
     4053423230703
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40, Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren, Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel., Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung, Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk, Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design, LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, Doppelschrauberbit, Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Drehmomentstufen (Anzahl):
20
Drehmomentstufen:
20 + 2
Max. Schlagzahl:
24450 min-1
Bohrfutter:
13-mm-Schnellspannbohrfutter
Schrauben-Ø bis:
8 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk:
13 mm
Maschinengewicht mit Akku:
1,4 kg
Akkukapazität:
2 Ah
7.2 Volt:
nein
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
430 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
1630 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
430 / 1630 min-1
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von:
20 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis:
38 Nm
Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall:
20 / 38 Nm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 50,71*
€ 63,59*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 51,20*
€ 64,16*
€ 4,90*
ab € 49,94*
€ 67,36*
Lager 1498
100
€ 5,50*
ab € 54,86*
€ 68,70*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 69,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 60,34*
Zubehör
Bosch
2608587169
ab € 14,64*
Zubehör
Bosch
2608577022
ab € 41,58*
Zubehör
Bosch
2607017082
ab € 9,48*
Zubehör
Bosch
2608588167
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.