Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5357001374, Kolbenkompressor AIRSTAR 603/90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1674612
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2007631
EAN/GTIN:
     4036351336853
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5357001374, Kompressor Airstar 603/90 Produkteigenschaften: 2-Zylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss,Elektromotor mit Motorschutzschalter, Nachkühler mit Kühllamellen für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, Riemengitterschutz aus Metall, Großer Bügelgriff, Druckluftbehälter pulverbeschichtet, Stabiles Lenkfahrwerk mit PU-Laufrädern und Feststellbremse Lieferumfang: Kompressor, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
Typ:
Airstar 603/90
Leistung:
3670 W
Spannung:
400 V
Ansaugleistung:
510 l/min
Füllleistung:
400 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Abmessung (L x B x H):
1030 x 440 x 850 mm
Gewicht:
71 kg
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
2007631
Markenname:
Aircraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.041,97*
€ 1.156,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,50*
€ 1.157,38*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,81*
€ 1.203,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,81*
€ 1.432,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,61*
€ 1.420,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,88*
€ 1.361,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.115,05*
€ 1.326,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.090,81*
€ 1.298,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.