Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor Airstar 863/200 Aircraft, 2007832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1651056
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2007832
EAN/GTIN:
     4036351336884
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2007832, Mobile Kolbenkompressoren mit Riemenantrieb, Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer. Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlungdes Verdichters. Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment. Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet. Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur undso für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft. Stabiler Riemengitterschutz aus Metall. Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen. Behälterdruckmanometer „Made in Germany“ . Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft. Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten Druckluftbehälter. Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter. Großer ergonomischer Bügelgriff. Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit großen, pannensicheren PU-Laufrädern. Made in Europe., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
153000 GRAMM
Höchstdruck:
10 bar
Kolbendurchmesser:
105 58 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1220 mm
Verdichter Drehzahl:
1240 min¯¹
Länge (Produkt) ca.:
1440 mm
Gewicht (Netto) ca.:
153 kg
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Behälterinhalt:
200 l
Anschlussspannung:
400 V
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
470 mm
Abgabeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Aufnahmeleistung:
6,52 kW
Füllleistung ca.:
680 l/min
Kolbenhub:
78 mm
Schalldruckpegel Lp:
79 dB(A)
Ansaugleistung ca.:
850 l/min
Schallleistungspegel Lw:
95 dB(A)
Erläuterung Fülleistung:
bei 6 bar Arbeitsdruck
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Druckluftentnahme:
Eine Sicherheitskupplung, ein Kugelhahn
Antriebsmotor:
Elektromotor
Druckluftaufbereitung:
Filterdruckregler
Druckregelung:
Filterdruckregler
Verdichtersystem:
HOS
Kondensatableiter:
Kugelhahn
Werkstoff Druckluftleitung:
Kupfer
Behälter stehend / liegend:
Liegend
Mobil / Stationär:
Mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.928,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,81*
€ 2.583,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,58*
€ 2.503,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.000,59*
€ 2.380,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,08*
€ 2.325,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,06*
€ 2.294,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.