Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 24-08 VS (PM), 2096322.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1650751
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2096322.2
EAN/GTIN:
     4036351335986
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2096322.2, Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung durch IE4 Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung, BAFA förderfähig. Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Hohe Kühlwirkung und niedriger Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand fürTrocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten. IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für max. Energieeffizienz, Größerer Drehzahl-/ Lastbereich. Größerer Bereitstellungsbereich der Liefermenge. Äußerst Energieeffizient Im Vergleich mit einem „Fixed Speed“ Modell können bis zu 50% des Energieverbrauchs eingespart werden. Sehr leise im Betrieb Nur 64 dB. Energieeinsparung durch Frequenzregelung, Idealfür häufig wechselnden Druckluftverbrauch. Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen, Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
590000 GRAMM
BAFA förderfähig:
?
Frequenzgeregelt:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Luftabgang:
1 1/4 "
Länge (Produkt) ca.:
1330 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1370 mm
Einfüllmenge Öl:
15 l
Aufnahmeleistung Elektromotor:
22 kW
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
590 kg
Schalldruckpegel Lp:
61 dB(A)
Höchstdruck:
7,0 bar
Effektive Liefermenge ca.:
810 4500 l/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
850 mm
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE4
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Mobil / Stationär:
Stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.081,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.214,39*
€ 27.625,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.178,02*
€ 27.581,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23.105,28*
€ 27.495,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23.081,04*
€ 27.466,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.