| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1629092 Herst.-Nr.: 488832 EAN/GTIN: 5704049908031 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
488832, Arbeitslampe I2r, 700 lm Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C Die klappbare Stableuchte I2r von Suprabeam verfügt über 2 getrennte Leuchten, ist dimmbar und bietet mit dem starken Magneten und den Haken viele Möglichkeiten das Licht am Arbeitsplatz optimal einzusetzen. Schalter (seitliche LED): Stufenlos dimmbar. Schalter (Front LED): Druckschalter An/Aus. Betriebstemperatur: - 10° C bis 40° C. Ladedauer: 3,75 h. IP Schutzart: IP54 (staub- & spritzwassergeschützt) | IK07. Lieferumfang: Arbeitslampe, AC/DC-Netzstecker, USB-C Kabel, Fabrikat: Suprabeam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 373 GRAMM | Anzahl der Leuchtmittel: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 410.1002 | Gehäusefarbe: | schwarz/grau | Betriebsmittelschutzklasse: | IP54 | Ausführung des Leuchtmittels: | LED |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,37* | € 60,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,37* | € 60,68* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 62,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,46* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|