Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam I2r #488832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Suprabeam Arbeitslampe I2r, 700 lm, Li-Ion Akku 9,62 Wh, USB-C
Artikel-Nr.:
     6922A-13616-D44-488832
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     488832
EAN/GTIN:
     5704049908031
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Die klappbare Stableuchte I2r von Suprabeam verfügt über 2 getrennte Leuchten, ist dimmbar und bietet mit dem starken Magneten und den Haken viele Möglichkeiten das Licht am Arbeitsplatz optimal einzusetzen. • Schutzklasse: IP54 | IK07 • Brenndauer (seitliche LED): 2-16 h • Leuchtstärke (seitliche LED): 700-60 lm • Schalter (seitliche LED): Stufenlos dimmbar • Brenndauer (Front LED): 10 h • Leuchtstärke (Front LED): 120 lm • Schalter (Front LED): Druckschalter An/Aus • Betriebstemperatur: -10°C - +40°C • Akku: Li-Ion 3,7V, 2600 mAh, 9,62 Wh • Ladedauer: 3,75 h • Lieferumfang: Arbeitslampe, AC/DC-Netzstecker, USB-C Kabel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,46*
€ 60,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,98*
€ 62,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,27*
€ 67,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.