Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243318128, Pinzette Präzision rostfrei rund 3,5mm 145mmKNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1611277
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 72 45
EAN/GTIN:
     4003773054962
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243318128, Präzisions-Pinzette , Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
Modell:
92 72 45
Spitzen:
gerade, stumpf, 2,7 mm breit
Greifflächen:
gezahnt
Oberfläche:
blendfrei mattiert
Eigenschaften:
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
Länge:
145 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 72 45
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 11,57*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 11,87*
7 Tage
76
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 11,97*
4 Tage
89
10
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 12,09*
Lager 260
65
1
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.