Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette rund 3,5 mm 145 mm rostfrei Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präzisions-Pinzette rund 3,5 mm 145 mm rostfrei Knipex
Präzisions-Pinzette rund 3,5 mm 145 mm rostfrei Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-592181
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 72 45
EAN/GTIN:
     4003773054962
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Präzisions-Pinzette, stumpfe Form, blendfrei mattiert

Ausführung: Mit runden, breiten Spitzen.

Anwendung: Für universelle Präzisionsarbeiten.



Rostfrei, antimagnetisch und säurebeständig. Mit gezahnten Greifflächen und runden, ca. 3,5 mm breiten Spitzen. Blendfrei mattiert.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
145 mm
Spitzenform:
gerade, rund
Spitzenbreite:
3,5 mm
Greifflächen:
gezahnt
Antimagnetisch:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Rostfrei:
Ja
ESD:
Nein
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 72 45
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
66
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 11,59*
1 Tag
20
1
€ 7,90*
ab € 9,76*
€ 11,89*
6 Tage
55
1
€ 4,79*
ab € 9,84*
€ 12,00*
1 Tag
66
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,10*
1
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.