| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1610948 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610733079124 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242770025, Schraubendreher für 6-kant-Schrauben, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl , 6-kant-Klinge , 2-Komponentengriff Swiss Grip mit Abrollschutz , Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe, Fabrikat: Swiss Tools Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 4 mm | Klingenlänge: | 120 mm | Gesamtlänge: | 220 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8205.4-120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, pb swiss tools imbusschlüssel, inbus schraubendreher, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,96* | € 7,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,96* | € 7,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,94* | € 7,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|