| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3059450040 Herst.-Nr.: PB 8205.4-120 EAN/GTIN: 7610733079124 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Sechskant Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit Sechskantklinge. Griff mit Abrollschutz. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 220 mm | Schlüsselweite: | 4 mm | Marke: | PB Swiss Tools | Klingenlänge: | 120 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, pb swiss tools imbusschlüssel, inbus schraubendreher, Schraubendreher, Schlitz-Schraubendreher, 3059450040, 59450040 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 6,30* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,00* | € 7,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,27* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,37* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,22* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|