Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242763020, Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1610871
Hersteller:
     Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     7610733063789
EAN/GTIN:
     7610733063789
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242763020, Kugelkopf-Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Farbcodierung, PB Swiss , Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet , Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel , DIN 911, ISO 2936 K, Fabrikat: Swiss Tools
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
71 x 20 mm
Farbe:
Gelb
Norm:
ISO 2936 K DIN 911"
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 212.3 SY
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,33*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,57*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,59*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,66*
21 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,24*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.