Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf Rainbow 3mm PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     214-3059310030
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.3 SY
EAN/GTIN:
     7610733063789
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf, Rainbow Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus hochlegiertem Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
71 x 20 mm
Marke:
PB Swiss Tools
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 3, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 3059310030, 59310030
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,55*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 4,57*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,58*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,06*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.