| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-7610733063789 Herst.-Nr.: PB 212.3 SY EAN/GTIN: 7610733063789 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant, mit Kugelkopf, mit Farbcodierung Nr. PB 212 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet, verchromt und pulverbeschichtet • Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel • DIN 911, ISO 2936 K Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Schlüsselweite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw 3, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, 6-kant-Stiftschlüssel, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,57* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,05* | € 4,65* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,23* | € 4,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,31* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|