Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 15-08-500 K VS (IE3), 2095972.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581912
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2095972.2
EAN/GTIN:
     4036351333388
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2095972.2, Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung und innovativer LOGIN-Steuerung, Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl. Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick. Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators. Optimale Betriebstemperaturund geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft. Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten. Energieeinsparung durch Frequenzregelung, Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch. Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an. Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
452000 GRAMM
Frequenzgeregelt:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Aufnahmeleistung Elektromotor:
15 kW
Höhe (Produkt) ca.:
1660 mm
Länge (Produkt) ca.:
2000 mm
Luftabgang:
3/4 "
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Gewicht (Netto) ca.:
435 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Behälterinhalt:
500 l
Schalldruckpegel Lp:
67 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
730 mm
Höchstdruck:
8 bar
Einfüllmenge Öl:
8,05 l
Effektive Liefermenge ca.:
950 2500 l/min
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Steuerung:
elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE3
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.487,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.779,35*
€ 17.587,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.686,29*
€ 17.476,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.487,95*
€ 17.240,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.