Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-CUBE 7.5-10, 2098600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579782
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2098600
EAN/GTIN:
     4036351328766
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2098600, Kompaktes Modell mit zuverlässiger, energiesparender Direktübertragung für den Dauerbetrieb. Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem Antrieb und maximaler Energieeffizienz in allen Druckbereichen. Die niedrige Verdichterdrehzahl und die geringe Belastung der Lager des patentierten Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten.Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II für Zuverlässigkeit und Effizienz, Zur Verhinderung von Motorüberlastung, Verschleißreduzierung und für längere Lebensdauer. Überwachung von Betriebsstunden, Temperatur und Überlast des Motors. Kontrolle der Dreh­richtung des Motors über Phasenfolgerelais, dadurch Vermeidung von ­eventuellen Schäden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Optimiertes Kühlsystem, Geräuscharmer Radialventilator garantiert optimale Betriebstemperaturen auch unter ungünstigen Betriebsbedingungen. Thermostatisch und elektronisch gesteuerter Ventilator und großzügig bemessene Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit und geringere Schwankungen der Öltemperatur. Bedienungsfreundlich in allen Details, Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder Arbeitsumgebung geeignet. Geringe Außenabmessungen, dadurch Transport und Aufstellung einfach. Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfache Demontageund Montage aller zu wartenden Komponenten. Alle Luft- und Ölrohre aus hitzebeständigem Gummi gefertigt. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Integrierter Kältetrockner bei Modellen K, Höhere Zuverlässigkeit des Druckluftsystems ohne kostspielige Ausfallzeiten und Produktionsverzögerungen bei gleichzeitiger Sicherung der Produktqualität. Vollständig indas Gehäuse integriert. Ohne Installationsaufwand einsatzbereit. Mit Bedienfeld und zeitgesteuertem Kondensatableiter ausgestattet., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
115000 GRAMM
BAFA förderfähig:
?
Luftabgang:
½ "
Höchstdruck:
10 bar
Effektive Liefermenge ca.:
1050 l/min
Gewicht (Netto) ca.:
113 kg
Einfüllmenge Öl:
3,5 l
Drehzahl:
3000 min¯¹
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
580 mm
Länge (Produkt) ca.:
650 mm
Schalldruckpegel Lp:
67 dB(A)
Aufnahmeleistung Elektromotor:
7,5 kW
Höhe (Produkt) ca.:
800 mm
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Druckluftaufbereitung:
Ölabscheidepatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.436,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.721,26*
€ 4.428,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.661,72*
€ 4.357,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.511,21*
€ 4.178,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.448,53*
€ 4.103,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.436,21*
€ 4.089,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.