Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 5.5-10 (IE3), 2095204.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579740
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2095204.2
EAN/GTIN:
     4036351331704
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2095204.2, Kompakter Schraubenkompressor mit konstanter Drehzahl und innovativer LOGIN-Steuerung, Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3 Zoll Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen. Verbindung von bis zu acht Kompressoren möglich, egal ob mit konstanter oder variabler Drehzahl. Alle Informationen zum aktuellen Betriebsstatus auf einen Blick. Drehrichtungskontrollefür den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel. Niedrige Lärmemission (nur max. 67 dB) während des Betriebs, aufgrund äußerst niedriger Drehzahl des Schraubenverdichters und Verwendung eines geräuscharmen Radialventilators. Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher. Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft. Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung. Servicefreundlich:einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
160000 GRAMM
Öl-Wärmetauscher:
?
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Luftabgang:
1/2 "
Höchstdruck:
10 bar
Gewicht (Netto) ca.:
162 kg
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Einfüllmenge Öl:
4,6 l
Anschlussspannung:
400 V
Aufnahmeleistung Elektromotor:
5.5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Schalldruckpegel Lp:
62 dB(A)
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
680 mm
Effektive Liefermenge ca.:
705 l/min
Länge (Produkt) ca.:
830 mm
Höhe (Produkt) ca.:
850 mm
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE3
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Mobil / Stationär:
Stationär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.447,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.744,80*
€ 5.646,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.677,35*
€ 5.566,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.514,19*
€ 5.371,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.449,18*
€ 5.294,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.447,51*
€ 5.292,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.