Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolbenkompressor AIRPROFI 703/270/15 H Silent, 2022810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579730
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2022810
EAN/GTIN:
     4036351288107
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2022810, Für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird, Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfilter. Geeignet für die Aufstellung auch in geräuschsensiblen Bereichen und der direkten Arbeitsumgebung. Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss mit niedriger Drehzahl garantiert besonders ruhigen und vibrationsarmen Lauf: weniger Verschleiß und längere Lebensdauer. Großes Lüfterrad am Verdichter und temperaturgesteuerter Radiallüfter am Gehäuse sorgen für eine optimale Kühlung des gesamten Innenraumes. Zwischen- und Nachkühler sowie ein zusätzlicher Luftkanal zwischen Motor und Verdichter verringern die Kondensatbildung. Hochwertiger Condor Druckschalter. Ausgestattet mit Glyzerin-Manometer, Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige über LED Leuchten. Qualitäts-Elektromotor mit Motorschutzschalter und Anlaufentlastung. Integrierte Phasenüberwachung. Vorrichtung zum einfachen Spannen des Keilriemens. Servicefreundlicher Aufbau. Anschlussfertig mit allen Armaturen und Sicherheitseinrichtungen. Modelle mit Druckluftbehälter: Innen und außen verzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrosten., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
269000 GRAMM
Luftabgang:
¾
Verdichter Drehzahl:
1045 min¯¹
Höchstdruck:
15 bar
Länge (Produkt) ca.:
1690 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1740 mm
Anzahl der Verdichtungsstufen:
2
Anzahl der Zylinder:
2
Gewicht (Netto) ca.:
269 kg
Behälterinhalt:
270 l
Anschlussspannung:
400 V
Aufnahmeleistung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50 Hz
Füllleistung ca.:
510 l/min
Schalldruckpegel Lp:
64 dB(A)
Ansaugleistung ca.:
705 l/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
780 mm
Erläuterung Fülleistung:
bei 12 bar Arbeitsdruck
Automatischer Druckschalter:
CONDOR
Werkstoff Druckluftleitung:
Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
Verdichtersystem:
HOS
Druckluftentnahme:
Kugelhahn
Behälterbasis:
Schwingelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.709,25*
€ 3.892,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.254,83*
€ 4.449,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.927,79*
€ 5.126,02*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.449,66*
€ 5.295,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.406,25*
€ 5.243,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.300,59*
€ 5.117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.258,23*
€ 5.067,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.254,83*
€ 5.063,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.