Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißschutzhelm VarioProtect XXL-W-2 TC blue, 1654025-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1579661
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1654025-4
EAN/GTIN:
     4036351323822
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1654025-4, Bestnoten bei der Bewertung der optischen Klasse, Streu- und Homogenitätsklasse und Klasse der Winkeleigenschaften. Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette. Leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen. Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet. Großes Sichtfeld. Schweißmaske mit hinten liegendem Schwerpunkt, sehr leicht, kopf- und nackenschonend., Fabrikat: Schweißkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Batterie austauschbar:
?
Solarzellen:
?
Reaktionszeit hell-dunkel:
0,3 ms
Klasse:
1/1/1/1
Sichtfenster Breite:
100 mm
Kassette Breite:
122 mm
Kassette Länge:
133 mm
Länge (Produkt) ca.:
244 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
295 mm
Höhe (Produkt) ca.:
323 mm
Anzahl Sensoren:
4
Gewicht (Netto) ca.:
430 g
Sichtfenster Höhe:
73 mm
Kassette Höhe:
8 mm
Batterietyp:
Lithium-Batterie (CR2450)
Maske Material:
Polyamid
UV-/IR-Schutz:
Schutzstufe 16 (permanent)
Hellstufe:
Schutzstufe 4
Aufhellzeit dunkel-hell Regulierung:
stufenlos einstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
€ 5,99*
ab € 76,78*
€ 97,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 97,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,02*
€ 138,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.