Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZY 4040 8 AR 24 O5V STEEL EDGE, Pferd Schleifstift ZY 4040 8 AR 24 O 5V 31188272


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-124711
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31188272
EAN/GTIN:
     4007220098271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

ZY 4040 8 AR 24 O5V STEEL EDGE, Schleifstift ZY 4040 8 AR 24 O 5V 31188272, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
770 GRAMM
Opt. RPM von:
16000 RPM
USA-Form:
W 238
Form:
Zylinder
Außen-ø:
40 mm
Breite:
40 mm
Schleifmittel:
A
Korngröße:
24
Max. RPM:
23800 RPM
Schaft-ø:
8 mm
Schaftlänge:
40 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 4040 8 AR 24 O5V STEEL EDGE
Härtegrad gemäß Norm:
O
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
0.77 kg
max. Drehzahl:
23800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, SCHLEIFSTIFT, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 3,66*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,68*
4 Tage
385
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,83*
3 Tage
385
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,91*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.