Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleifstift ZY 4040 8 AR 24 O5V STEEL EDGE


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220098271
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     31188272
EAN/GTIN:
     4007220098271
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
ZY 4040 8 AR 24 O 5 V
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
0.77 kg
Produkt-Typbezeichnung:
ZY 4040 8 AR 24 O 5 V
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
23800 1/s
Konzentration herstellerspezifisch:
24
Härtegrad gemäß Norm:
O
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, schleifspitze pferd, schleifstifte edelkorund, schleifstift, Rundschleifkörper, Schaftschleifer, Schleifkörper, Schleifstein, Schneideisenstifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 3,66*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,68*
Lager 214
80
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,66*
€ 3,83*
4 Tage
385
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,77*
€ 3,91*
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,99*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Box
ab 6 Boxen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Box
ab 25 Boxen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 19,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33899045
ab € 1,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401001
ab € 6,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33401010
ab € 6,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33301000
ab € 51,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.