| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234992 Herst.-Nr.: 483145 EAN/GTIN: 7317843800319 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
483145, Elektrikermesser ELK, 158 mm 33 mm Klingenlänge Bei diesem Messer für Rechtshänder sind der Schliff der Schneiden und die Form des Griffs für das Abisolieren von Kabeln optimiert. Die Klinge ist aus 1,5 mm starkem japanischem Messerstahl gefertigt, der Schaft und das Holster aus schlagfertigem Polypropylen (PP). Zwei speziell auf das Abisolieren von Kabeln ausgelegte Schneiden. Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem PP-Kunststoff Befestigung der Scheide entweder am Gürtel oder an Knöpfen. Breite der Schneide: 1,5 mm, Fabrikat: Hultafors Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 90 GRAMM | max. Schneidbereich: | 33 | Länge geschlossen: | 158 | Form: | Messerform | Herstellerartikelnummer: | 380030 | ergonomische Gestaltung: | Eignung für Rechtshänder | Arbeitslänge: | 33 | Werkstoff: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 4,114* | € 5,454* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,214* | € 5,574* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 4,10* | € 5,82* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 4,41* | € 5,85* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,25* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|