Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1234814 Herst.-Nr.: 480711 EAN/GTIN: 4008190335519 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
480711, Kabelmesser Slicer 2K 2 - teilig, 190 mm, Klingenblockierung Das Kabelmesser verfügt über zwei rostfreie Klingen aus Stahl: Eine Elektrikerklinge mit zwei Kerben und Klingenarretierung und eine Klinge mit gezahnter Schneide zur Bearbeitung von groben Isolierungen., Fabrikat: Weidmüller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 162 GRAMM | Herstellerartikelnummer: | 9041600000 | Werkstoff: | Stahl, nichtrostend (Edelstahl rostfrei) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,56* | € 32,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,65* | € 33,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,73* | € 33,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,83* | € 33,26* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,14* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|