Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460248, Jokari Entmanteler SE-Strip 10/16² Energiekabel Ø 11/13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1234560
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460248
EAN/GTIN:
     4011391302006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

460248, Entmanteler SE-Strip 10/16² Energiekabel Ø 11/13 mm Entmanteler zum Abmanteln gängiger Energie- und Sicherheitskabel in hochwertigem, verschleißfestemPolyamid. Der Entmanteler verfügt über einen Taschenclip zur sicheren Aufbewahrung. Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich. TÜV-/GS-geprüft., Fabrikat: Jokari
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Länge geschlossen:
124
min. Arbeitsbereich für Rundkabel:
11
max. Arbeitsbereich für Rundkabel:
13
Form:
zylindrisch
Herstellerartikelnummer:
30200
ergonomische Gestaltung:
Eignung für Rechtshänder
Werkstoff:
Polyamid
Nettogewicht:
50
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,68*
€ 34,15*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 34,16*
€ 5,90*
ab € 21,30*
€ 35,60*
€ 6,90*
ab € 27,31*
€ 35,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,98*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.