Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28592 Proxxon, Proxxon Graviergerät GG 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Graviergerät GG 12
Graviergerät GG 12
Artikel-Nr.:
     260W-1208082
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28592
EAN/GTIN:
     4006274285927
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

28592 Proxxon, Graviergerät GG 12 Das PROXXON Graviergerät verfügt über einen leisen und langlebigen DC-Spezialmotor. Durch die kompakte Größe und das leichte Gewicht (nur 50g) ist dieses Gerät besonders handlich. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. 12 - 18 V., Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Breite:
165 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
185 mm
Gewicht:
0,17 Kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
€ 4,95*
ab € 13,67*
€ 19,17*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 19,27*
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 19,30*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 23,63*
€ 5,90*
ab € 16,47*
€ 25,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,17*
€ 22,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.