Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212103140, Schweißpunktbohrer HSSE 8,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1174976
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784713948
EAN/GTIN:
     4317784713948
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212103140, Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft, Oberfläche Blank , Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet , Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Spirallänge:
37 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Marke:
FORTIS
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
INOX:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Norm:
DIN 1897
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784713948
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,71*
1 Tag
145
1
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,51*
€ 6,44*
Lager 260
143
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,45*
6 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 4,48*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.