Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211307460, Spiralb. D345N HSSE dampf26,00mm MK FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1173835
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967907
EAN/GTIN:
     4317784967907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211307460, Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS Co5, Typ N, DIN 345, profilgeschliffen, Oberfläche blank , DIN 345 , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 135° , Seitenspanwinkel normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) MK 1–4 , HSS Co5, profilgeschliffen , Kerndicke stärker als normal , Kegelmantelanschliff mit Kernausspitzung nach DIN 1412, Form A Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
26 mm
Gesamtlänge:
286 mm
Spirallänge:
165 mm
MK:
3
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
Stahl <1400 N:
15
INOX:
18
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
70
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 345
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967907
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 26mm, 4211307460, SPIRALBOHRER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.