Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211307340, Spiralb. D345N HSSE dampf14,00mm MK FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1173811
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784967662
EAN/GTIN:
     4317784967662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211307340, Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS Co5, Typ N, DIN 345, profilgeschliffen, Oberfläche blank , DIN 345 , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 135° , Seitenspanwinkel normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) MK 1–4 , HSS Co5, profilgeschliffen , Kerndicke stärker als normal , Kegelmantelanschliff mit Kernausspitzung nach DIN 1412, Form A Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.)., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
Ø h8:
14 mm
Gesamtlänge:
189 mm
Spirallänge:
108 mm
MK:
1
Stahl <850 N:
35
Stahl <1000 N:
30
Stahl <1400 N:
15
INOX:
18
Gusseisen:
25
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
70
Kupfer, Messing, Bronze:
65
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 345
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784967662
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, spiralbohrer din 345 typn d.14mm, din 345, din 345 n, 4211307340, SPIRALBOHRER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,92*
€ 44,66*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,51*
€ 44,81*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,20*
€ 50,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.