Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

489531, Peli Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™ gelb, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1148789
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     489531
EAN/GTIN:
     0019428178628
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

489531, Kopflampe 2765Z0 HeadsUp Lite™ gelb, LED, ATEX, 141lm, IP54, 3xAAA Kompakte LED Kopflampe mit EX Schutz (Zone 0). Die Lampe besitzt insgesamt 4 Leuchtmodi (High, Low, Downcast, Flashing) mit denen die 3 LEDs angesteuert werden können. Die abwärts gerichtete LEDs beleuchten den Boden und ermöglichen damit ein sicheres Vorwärtslaufen, sie bieten Licht für müheloses Lesen und ermöglichen ein Gespräch, ohne dabei die gegenüberstehende Person im Gesicht zu blenden. Zusätzlich bietet die Peli 2765Z0 eine Batterieladestandsanzeige, damit Sie stets die Restleistung Ihrer Batterie überwachen können. Im Lieferumfang ist ein Gummiband für Helme und ein Stoffband für das Tragen direkt am Kopf enthalten. Material: Gehäuse: Anti-static Impact Modified PC/PBT, Linse: Clear Polycarbonate (PC), Drehkopf: Anti-static Impact Modified PC/PBT. Schaltertyp: Druckknopf. Leuchtmittel: LED. Spannung: 4,5 V. Brenndauer: 5,25 - 14 h. Leuchtweite: 78 - 9 m. Schutzklasse: IP54 (Spritzwassergeschützt). Zulassung: II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga, Fabrikat: Peli
Weitere Informationen:
GEWICHT:
96 GRAMM
Herstellerartikelnummer:
027650-0104-241E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,05*
€ 56,13*
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 56,25*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 44,93*
€ 56,90*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 57,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,43*
€ 68,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,20*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,74*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 8,24*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.