Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELI Kopflampe 2765 Z0 mit Ex Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PELI489531
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     489531
EAN/GTIN:
     0019428155759
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
LED Sicherheits-Kopflampe mit Ex-Schutz Zone 0 Modell 2765 ZO

Ausführung
• Schutzklasse ATEX Zone 0, wasserdicht IP 54
• Lampenkörper aus Anti-static Impact Modified PC/PBT Polymerkonstruktion
• Extrem kompakt und leicht, mit 3 leistungsstarken LEDs,Kopf um 45° neigbar
• Mit Batterieladezustandsanzeige und 4 Leuchtmodi - Hoch-, Tief,- Abwärts,- Blinkmodi
• Mit wechselbarem Textil oder Gummi-Kopfband für Kopf/Helmeinsatz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
3 STK
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
Micro AAA; R03; UM4
Bruttogewicht:
212 g
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Lichtstrom:
141 lm
Länge:
57 mm
Leuchtweite:
78 m
Nennenergie:
1.8 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Batterie
Akku-/Batteriegewicht:
0.012 kg
Akku-/Batteriekapazität:
1.2 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Neongelb
Akku enthalten:
Ja
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
3 STK x Micro AAA; R03; UM4
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, peli led kopfleuchte, ex-leuchte zone 0, ex leuchte, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Taschenlampen, PELI
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,26*
€ 55,59*
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 55,71*
Lager 245
26
€ 7,90*
ab € 44,72*
€ 56,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 56,97*
2 Tage
53
€ 5,50*
ab € 49,82*
€ 62,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1501-0009
ab € 0,19*
Sonstiges
Ansmann
5035042
ab € 1,63975*
Sonstiges
Ansmann
5015553
ab € 0,74*
Sonstiges
Ansmann
5030882
ab € 8,22*
Sonstiges
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Sonstiges
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.