| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L0190 Herst.-Nr.: 2750 HEADSUP LITE™ EAN/GTIN: 0019428155759 |
| | |
|
| | |
| Peli 2750 HEADSUP LITE™ LED Kopfleuchte 2750 HeadsUp Lite™ Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | LED | Ausführung: | Stirnlampe | Batterie: | 3 x AAA | Explosionsgeschützt: | Nein | Gehäusematerial: | Polycarbonat | Länge: | 57 mm | Lichtstrom: | 259 lm | Reichweite: | 90 m | Schutzart (IP): | IPX4 | Wiederaufladbar: | Nein | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.14 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,97* | € 56,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,08* | € 56,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 44,74* | € 56,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,17* | € 57,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 50,17* | € 63,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|