| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1144745 Herst.-Nr.: 79020700403 EAN/GTIN: 4014586859057 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
79020700403, Äußerst effektive Entgratmaschine für industrielle Serienentgratungen. Produktstärken: Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung.Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar.Effektives Entgraten.Motorschutzschalter. Lieferumfang: 1 CEE-Stecker (16 A)Lieferumfang ohne Stahlbürste Wichtigste Daten:Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min.Modular erweitear erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung.Robuster Drehstrom-Motor eEntgraten mit konstanter Drehzahl., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 37110 GRAMM | Nennaufnahme: | 1,5 / 2,0 kW | Spannung: | 3 x 400/440V 50/60Hz | Leerlaufdrehzahl: | 1 500 / 3 000 1/min | Werkzeug-Abmessungen max. Ø x Breite: | 250 x 60/120 mm | Top-Features: | Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeit | Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integ | Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.411,34* | € 1.468,18* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,08* | € 1.490,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,57* | € 1.498,02* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.521,68* | € 1.585,30* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.575,85* | € 1.637,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|