Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIT-FEIN Entgratmaschine GIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FEIN79020700403
Hersteller:
     GRIT-FEIN
Herst.-Nr.:
     79020700403
EAN/GTIN:
     4014586859057
Suchbegriffe:
Blechentgratmaschine
Entgratmaschine
Kantenentgratgerät
Kantenfräsgerät
Entgratmaschine GIE

Anwendung
Werkstücke aus Stahl, NE-Metallen und Edelstahl lassen sich mit der Entgratmaschine GIE schnell und effektiv entgraten. Als Tischgerät oder optional mit Maschinenfuß einsetzbar.

Ausführung
• vibrations- und geräuscharm
• mit Not-Aus-Schalter

Ausführung
• rationelles Entgraten mit Drahtbürsten und handelsüblichen Polierwerkzeugen
• optionale Drehzahlanpassung mit zwei Geschwindigkeiten
• integrierte Absaugung in Kombination mit dem Maschinenfuß Bez.-Nr. 390
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
37.110 kg
Werkzeugdurchmesser max.:
250 mm
Motorleistung:
1.5 kW
Motordrehzahl:
1500 U/min
Motordrehzahl 2:
3000 U/min
Werkzeugbreite max.:
60 mm
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Modell:
GRIT GIE
Gewicht:
34 kg
Motordrehzahl gesamt:
1500/3000 U/min
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.411,75*
€ 1.479,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.410,25*
€ 1.479,97*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.408,90*
€ 1.487,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,97*
€ 1.517,30*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.526,20*
€ 1.605,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,27*
€ 1.910,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,34*
€ 1.897,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,25*
€ 1.853,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,81*
€ 1.827,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.526,20*
€ 1.816,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.