| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000379601 Herst.-Nr.: 79020700403 EAN/GTIN: 4014586859057 |
| |
|
| | |
| für industrielle Serienentgratungen · Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung oder modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung · Motorschutzschalter · Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung · konstante DrehzahlWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000mm· Gewicht: 34kg· Höhe: 1000mm· Netzspannung: 400-440 V / 50-60 Hz· Vorteile: Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung. Breites Spektrum an Drahtbürsten lieferbar. Motorschutzschalter. Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß auch mit integrierter Absaugung. Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl. Effektives Entgraten. Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1 500/3 000/min. Weitere Informationen: | | Bürstenabmessung max.: | 250 x 60/120 x 51 mm | Nennaufnahmeleistung: | 1,5 kW / 2 kW | Leerlaufdrehzahl: | 1500 min-¹ / 3000 min-¹ | Steckertyp: | CEE | Marke: | FEIN | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.399,50* | € 1.475,94* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.400,60* | € 1.475,95* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.412,45* | € 1.483,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.437,98* | € 1.513,22* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.525,36* | € 1.601,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|