Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzpumpe BPV 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1134075
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627621000
EAN/GTIN:
     4007430414069
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpen metabo
bohrmaschinenpumpen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627621000, Selbstansaugend
Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min
Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt
Wassertemperatur: max. 50° C
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
90 GRAMM
Größte Förderleistung:
1500 l/h
Größte Saughöhe:
2 m
Größte Förderhöhe:
4 m
Anschlussstutzen für Schlauch:
1/2
Gewicht:
0.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
6.000 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.090 kg
BAA059001:
627621000 statistische Warennummer: 84137059900
BAA271001:
4007430414069
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzgerät, VORSATZPUMPE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,86*
€ 30,92*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 30,95*
1
€ 4,00*
ab € 24,26*
€ 31,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 31,43*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,60*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600573810
ab € 173,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.