Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzpumpe BPV 01 (627621000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627621000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627621000
EAN/GTIN:
     4007430414069
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpen metabo
bohrmaschinenpumpen
Selbstansaugend
Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min
Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt
Wassertemperatur: max. 50° C
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Selbstansaugend | Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min | Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt | Wassertemperatur: max. 50° C
Größte Förderleistung:
1500 l/h
Größte Saughöhe:
2 m
Größte Förderhöhe:
4 m
Anschlussstutzen für Schlauch:
1/2"
Gewicht:
0.1 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
5.600 cm
Breite (Verpackung):
7.500 cm
Höhe (Verpackung):
10.000 cm
Bruttogewicht:
0.090 kg
BAA059001:
627621000 ; statistische Warennummer: 84137059900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4007430414069
Weitere Suchbegriffe: Vorsatzgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600573810
ab € 173,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.