Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzpumpe BPV 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorsatzpumpe BPV 01
Vorsatzpumpe BPV 01
Vorsatzpumpe BPV 01
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430414069
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627621000
EAN/GTIN:
     4007430414069
Suchbegriffe:
Bohrmaschinenpumpen
Vorsatzpumpen
bohrmaschinenpumpen metabo
bohrmaschinenpumpen
Selbstansaugend
Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min
Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt
Wassertemperatur: max. 50° C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Länge Verpackung:
5.500 cm
Breite Verpackung:
7.500 cm
Höhe Verpackung:
7.500 cm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Größte Förderleistung:
1500 l/h
Größte Saughöhe:
2 m
Größte Förderhöhe:
4 m
Anschlussstutzen für Schlauch:
1/2"
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 30,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,90*
€ 30,65*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 30,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,79*
€ 32,75*
4 Tage
9
1
€ 5,50*
ab € 26,01*
€ 32,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600573810
ab € 173,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.