| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-113082 Herst.-Nr.: 840.1 EAN/GTIN: 3148512069218 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
840.1, KABELMESSER Schneiden aus poliertem Edelstahl.Klinge mit 2 Aussparungen:- 1 halbmondförmige Aussparung zum Abisolieren- 1 prismenförmige Aussparung zum SchneidenHeft aus Palisanderholz.Schneidenlänge: 77 mm,Länge zusammengeklappt: 103 mm.Gesamtlänge: 180 mm.Gewicht: 75 g., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 75 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, facom abisoliermesser, abisolier messer, KABELMESSER, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,89* | € 23,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,23* | € 23,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,94* | € 24,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,54* | € 27,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,92* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|