Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine HKM 700, 7304007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104386
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7304007
EAN/GTIN:
     4036351251460
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7304007, Mit innovativem Tandem-Walzen-System für die private und gewerbliche Nutzung im Innen- und Außenbereich, Zwei Seitenbesen fegen das Kehrgut vor die Tandem-Kehrwalzen, diese befördern es von oben inden Kehrgutbehälter. Für Kehrgut aller Größen, von flach liegendem Papier bis hin zu Getränkedosen. Für unterschiedlichste Bodenverhältnisse geeignet durch höhenverstellbare Seitenbesen. Verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid. Widerstandsfähiger Rahmen aus faserverstärktem Kunststoff. Großer Kehrgutbehälter (20 l). Handlich und leicht zu schieben. Treppengängig durch hinten liegende Laufräder. Platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren Griff. Tandem-Walzen-System, Effektivere Reinigung als mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen. Zwei Seitenbesen fegen Kehrgut aus Ecken und Kanten vor die Kehrwalzen. Zwei Kehrwalzen greifen den Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Kehrgutbehälter. Durch das Überwurf-Prinzip wird der Staubbehälter bis zu 75% gefüllt und sämtliches Kehrgut von flach liegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen zuverlässig aufgenommen. Lieferumfang: 2 Seitenbesen. 2 Walzenbürsten., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8900 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
10 kg
Höhe max. (Produkt) ca.:
1130 mm
Anzahl der Seitenbesen:
2
Volumen Kehrgutbehälter:
20 l
Höhe (Produkt) ca.:
260 mm
Max. Flächenleistung:
2800 m²/h
Reinigungsfläche:
500 1000 m²
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
580 mm
Länge (Produkt) ca.:
680 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:
700 mm
Antrieb:
manuell
Weitere Suchbegriffe: 700, HANDKEHRMASCHINE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 71,09*
€ 94,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 94,24*
2 Tage
39
€ 5,50*
ab € 81,27*
€ 107,02*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 107,47*
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 109,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.