Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkehrmaschine HKM 700 700mm 2800 m²/h 20l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894147_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000894147_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000894147
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7304007
EAN/GTIN:
     4036351251460
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
innovatives Tandem-Walzen-System · manueller Antrieb · für den Innen- und Außenbereich · höhenverstellbare, verschleißfeste Kehrwalzen und Seitenbesen aus Polyamid · handlich und leicht zu schieben · platzsparende Aufbewahrung durch einklappbaren GriffWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 580mm· Länge: 680mm· Höhe: 1000mm
Weitere Informationen:
Flächenleistung max.:
2800 m²/h
Arbeitsbreite:
700 mm
Behältervolumen:
20 l
Gewicht:
10 kg
Marke:
CLEANCRAFT
Weitere Suchbegriffe: Bodenreiniger, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 71,09*
€ 94,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 94,24*
Lager 1498
39
€ 5,50*
ab € 81,27*
€ 107,02*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 81,62*
€ 107,47*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 109,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.