Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 25CD, 3091085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104129
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091085
EAN/GTIN:
     4030635031427
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3091085, PREMIUM-Ausführung für Werkstätten, Stahlbaubetriebe. Mit Unterbau und integriertem Absaugsystem, Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen. Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet. Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf. Gehäuse aus Gusseisen. Stabile, verstellbare Werkstückauflage. Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten. Vielzweckdrahtbürste, Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich. Bürstenschutzgehäuse, Schwenkbar. Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
94000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1300 mm
Drehzahl:
1400 min¯¹
Rundbürste Breite:
25 mm
Schleifscheibe Bohrung:
25 mm
Rundbürste Außendurchmesser:
250 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
250 mm
Schleifscheibe Breite:
30 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
850 mm
Gewicht (Netto) ca.:
87 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.866,56*
€ 1.929,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.879,57*
€ 1.942,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.913,87*
€ 1.980,33*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.897,19*
€ 2.018,2365*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.483,75*
€ 2.559,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,33*
€ 2.356,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.972,58*
€ 2.347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.936,32*
€ 2.304,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,38*
€ 2.280,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,87*
€ 2.277,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.