Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optimum 3091085 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 25CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3091085 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 25CD
Optimum 3091085 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 25CD
Optimum 3091085 Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 25CD
Artikel-Nr.:
     2280-39976398475
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091085
EAN/GTIN:
     4030635031427
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Optimum 3091085 Kombischleifmaschine
  • Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen
  • Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet
  • Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf
  • Gehäuse aus Gusseisen
  • Stabile, verstellbare Werkstückauflage
  • Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten
Vielzweckdrahtbürste
  • Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich
Bürstenschutzgehäuse
  • Schwenkbar
  • Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3091085
Werksnummer:
3091085
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
710,00
Höhe netto mm:
1300,00
Gewicht netto Kg:
94,000000
Gewicht brutto Kg:
119,000000
Ursprungsland:
Italien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 1.787,88*
Lager 2280
22 Tage
unbekannt
€ 35,00*
€ 1.799,92*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 1.817,09*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,92*
€ 2.141,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.