Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischleifmaschine OPTIgrind GZ 20C, 3091070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104126
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3091070
EAN/GTIN:
     4030635026805
Suchbegriffe:
Bürstenschleifer
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3091070, PREMIUM-Ausführung für Werkstätten, Stahlbaubetriebe, Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen. Auch bei sehr starken Schubkräftenauf die Schleifscheibe und Bürste geeignet. Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf. Gehäuse aus Gusseisen. Stabile, verstellbare Werkstückauflage. Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten. Vielzweckdrahtbürste, Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich. Bürstenschutzgehäuse, Schwenkbar. Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung., Fabrikat: Optimum
Weitere Informationen:
GEWICHT:
26500 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Schleifscheibe Bohrung:
20 mm
Rundbürste Außendurchmesser:
200 mm
Schleifscheibe Außendurchmesser:
200 mm
Rundbürste Breite:
25 mm
Schleifscheibe Breite:
25 mm
Gewicht (Netto) ca.:
26,5 kg
Drehzahl:
2800 min¯¹
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
300 mm
Höhe (Produkt) ca.:
360 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
650 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
1
€ 52,95*
ab € 635,28*
€ 727,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,48*
€ 774,61*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,56*
€ 789,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,27*
€ 871,11*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,61*
€ 921,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,77*
€ 856,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,83*
€ 833,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,54*
€ 821,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,48*
€ 814,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.