| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3091070 Herst.-Nr.: 3091070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: PREMIUM-Ausführung für Werkstätten, Stahlbaubetriebe - Schwere Industrie-Kombischleifmaschine absorbiert durch hohes Eigengewicht die ohnehin geringen Vibrationen - Auch bei sehr starken Schubkräften auf die Schleifscheibe und Bürste geeignet - Wartungsfreier, langlebiger Induktionsmotor mit ruhigem Lauf - Gehäuse aus Gusseisen - Stabile, verstellbare Werkstückauflage - Schleifscheibe und -bürste nicht im Standardlieferumfang enthalten Vielzweckdrahtbürste - Hochfester Stahldraht im Zubehör in verschiedenen Stärken erhältlich Bürstenschutzgehäuse - Schwenkbar - Absaugstutzen zum Anschluss einer Absaugeinrichtung Technische Daten: Elektrische Spannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Motorleistung: 750 W Drehzahl: 2.800 min-1 Schleifscheibe Durchmesser: 200 mm Schleifscheibe Dicke: 25 mm Schleifscheibe Bohrung: 20 mm Abmessungen (L x B x H) ca. : 650 x 300 x 360 mm Nettogewicht ca.: 26,5 kg
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Gewicht: | 26,5 kg | technische Daten: | Länge ca.: 650 mm Breite/Tiefe ca.: 300 mm Höhe ca.: 360 mm Gewicht ca.: 26,5 kg Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Außendurchmesser: 200 mm Breite: 25 mm Bohrung: 20 mm Drehzahl: 2800 min¯¹ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 637,92* | € 727,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,61* | € 776,67* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 695,24* | € 791,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,71* | € 876,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|