Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor ACS 3,5-10-200 K, 2066221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104049
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2066221
EAN/GTIN:
     9006248019874
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2066221, Für kontinuierlichen Luftbedarf sowie häufige Lastwechsel - stationär, mit horizontalem Behälter für großen Druckluftbedarf, Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen Druckluft erzeugen zu können. Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar. Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur, Optimale Viskosität des Öls durch konstante Temperatur, dadurch auch geeignet für Aussetzbetrieb mithäufigen Lastwechseln. Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und minimiert Verschleiß. Bessere Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kolbenkompressor mit gleicher Lieferleistung. Zusätzlicher Öl-Wärmetauscher für Kühlung. Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz, Einstellung des An- und Abschaltdrucks. Drehrichtungskontrolle. Überwachung und Regelungder Öltemperatur. Anzeige des Wartungsintervalls. Optimiertes Ölabscheide-System, Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet. Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich. Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit, Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile an der Verdichtereinheit. Wartungsfreier Direktantrieb. Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks. Leicht, kompakt und leise, Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar. Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter. Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel. Hochwertige Ausstattung, Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung. Druckluftbehälter nach AD 2000. Spritzwasserschutz gemäß IP 54. Flexible Panzerschlauchleitungen mit Hitzeschutz verhindern Vibrationsbrüche. Serienmäßig mit Phasenwender am Stecker. Anschlussfertig mit allen Armaturen. Auch erhältlich mit Kältetrockner und Vorfilter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
147000 GRAMM
Öl-Heizung:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Luftabgang:
½ "
Druckluftentnahme:
¾ Kugelhahn
Höchstdruck:
10 bar
Höhe (Produkt) ca.:
1090 mm
Länge (Produkt) ca.:
1180 mm
Absicherung:
12 A
Spezifische Leistung:
13.36 kW/(l/min)
Gewicht (Netto) ca.:
146 kg
Behälterinhalt:
200 l
Drehzahl Elektromotor:
2880 min¯¹
Effektive Liefermenge ca.:
360 l/min
Abgabeleistung Elektromotor:
4,0 kW
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4,24 kW
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Anschlusskabellänge:
550 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
680 mm
Schalldruckpegel Lp:
69 dB(A)
Gesamt Stromaufnahme:
8,5 A
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE1
Druckluftbehälter:
Innen und außen feuerverzinkt
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Druckluftaufbereitung:
Ölabscheidepatrone, Kältetrockner
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Behälterbasis:
Vier Schwingelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.971,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.271,51*
€ 5.083,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.207,51*
€ 5.006,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.049,31*
€ 4.818,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.984,90*
€ 4.742,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.971,97*
€ 4.726,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.