Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor ACS 3,5-10, 2066200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1104047
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2066200
EAN/GTIN:
     9006248019829
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2066200, Für kontinuierlichen Luftbedarf sowie häufige Lastwechsel - leicht, kompakt und leise, Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne AbkühlpausenDruckluft erzeugen zu können. Wegen Temperaturregelung des Öls auch im Aussetzbetrieb einsetzbar. Elektronische Temperaturregelung für optimale Öltemperatur, Optimale Viskosität des Öls durch konstante Temperatur, dadurch auch geeignet für Aussetzbetrieb mit häufigen Lastwechseln. Temperaturregelung des Öls vermeidet Kondensatbildung und minimiert Verschleiß. Bessere Energieeffizienz im Vergleich zu einem Kolbenkompressor mit gleicher Lieferleistung. Zusätzlicher Öl-Wärmetauscher für Kühlung. Elektronische Steuerung K-Tronic für Zuverlässigkeit und Effizienz, Einstellung des An- und Abschaltdrucks. Drehrichtungskontrolle. Überwachung und Regelung der Öltemperatur. Anzeige des Wartungsintervalls. Optimiertes Ölabscheide-System, Effektive Ölvorabscheidung durch Schwerkraft, da der Ölsumpf sich an der tiefsten Stelle befindet. Ölabscheidepatrone und Ölfilterpatrone für Wartung leicht zugänglich. Integrierte Bauweise der Verdichtereinheit, Komfort und hohe Betriebssicherheit durch Integration und kurze Verbindungen aller wesentlichen Bauteile an der Verdichtereinheit. Wartungsfreier Direktantrieb. Freilaufventil für lastfreies Weiterlaufen nach Erreichen des eingestellten Drucks. Leicht, kompakt und leise, Im mobilen Einsatz oder bei engen Platzverhältnissen nutzbar. Hocheffizienter und geräuscharmer Lüfter. Laufruhiger Kompressor mit niedrigem Geräuschpegel. Einsatzbereich, Geringer Platzbedarf, optimal z.B. für Waschstraßen, Biogas- oder Feuerlöschanlagen, kleine Handwerksbetriebe und den mobilen Einsatz. Ideal auch als Beistellkompressor zur Ergänzung bestehender Anlagen, z.B. zur Abdeckung von Druckluft-Grundlast aber auch Spitzen., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44000 GRAMM
Öl-Heizung:
?
Öl-Wärmetauscher:
?
Höchstdruck:
10 bar
Absicherung:
12 A
Spezifische Leistung:
13.36 kW/(l/min)
Drehzahl Elektromotor:
2880 min¯¹
Luftabgang:
3/8 "
Effektive Liefermenge ca.:
360 l/min
Abgabeleistung Elektromotor:
4 kW
Aufnahmeleistung Elektromotor:
4,24 kW
Anschlussspannung:
400 V
Höhe (Produkt) ca.:
411 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
425 mm
Gewicht (Netto) ca.:
44 kg
Netzfrequenz:
50 Hz
Länge (Produkt) ca.:
515 mm
Anschlusskabellänge:
550 mm
Schalldruckpegel Lp:
69 dB(A)
Gesamt Stromaufnahme:
8,5 A
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Motorart:
Elektro
Steuerung:
Elektronisch
Motor Effizienzklasse:
IE1
Schutzart Antriebsmotor:
IP 54
Druckluftaufbereitung:
Ölabscheidepatrone
Nennbetriebsart Antriebsmotor:
S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.213,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.464,45*
€ 2.932,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,50*
€ 2.881,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.301,93*
€ 2.739,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,87*
€ 2.673,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,37*
€ 2.633,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.