Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4005827400138, Ideal Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1102116
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4005827400138
EAN/GTIN:
     4005827400138
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4005827400138, Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit, Fabrikat: Ideal
Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Klemmfix
Blattbreite:
550 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Marke:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber holz, schneeschieber, schneeschieber idealspaten, Holz-Schneeschieber, SCHNEERÄUMER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
567
€ 35,99*
ab € 59,68*
€ 76,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,28*
€ 77,76*
42 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 70,76*
€ 90,74*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,59*
€ 109,80*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.