Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit
Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit
Schneeräumer Pressholz mit Stiel 55 cm breit
Artikel-Nr.:
     214G-4005827400138
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     40070201
EAN/GTIN:
     4005827400138
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
Idealspaten
Spaten
Holz-Schneeräumer IDEAL • Kunstharzgebundenes Pressholz • Nässeunempfindlich • Salzbeständig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Blattbreite:
550 mm
Blattlänge:
350 mm
Stiel:
Buchen-Langstiel 130 cm
Blattausführung:
mit Klemmfix
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber holz, schneeschieber, schneeschieber idealspaten, Holz-Schneeschieber, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 59,4776*
€ 77,0376*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,06*
€ 77,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,79*
€ 78,31*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 70,96*
€ 90,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.